ENERPAC MP700ハンドポンプ2スピード10000psi346.5立方インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.18立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 99ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 3.2 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.18 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1.04 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 500のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-mp10t.pdf |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | NL |
A. このハンドポンプには、正確な圧力制御のための外部調整可能な圧力リリーフバルブが付いています。
A. 主な要素には、圧力要件、流体の適合性、構造、圧力制御、携帯性が含まれます。
A. 標準ニトリルシールは、脱塩水、油/水エマルション、水グリコール、鉱油、油圧作動油に適しています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。