ENERPAC MP110ハンドポンプ2スピード1500psi346.5立方インチ
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
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
最大。 定格圧力時の流量 | 1.28立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 99ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 1500のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 3.2 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 1.28 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1.04 " |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 500のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 1500のプサイ |
製品データシート | enerpac-mp10t.pdf |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | NL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。