ENERPAC JH306 油圧スチールジャッキ、30トン、ストローク長6.13インチ
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
アイテム価格 | 油圧ジャッキ |
底板の長さ | 9.56 " |
底板幅 | 3.75 " |
容量 | 30トン。 |
折りたたまれた高さ | 10 " |
拡張された高さ | 16.13 " |
ジャック有効面積 | 5.94平方インチ |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
プランジャー径 | 2.75 " |
製品データシート | enerpac-jha156.pdf |
スピードタイプ | シングルスピード |
ストローク | 6.13 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8425420000 |
A. はい、Enerpac JH306 ボトル ジャッキは多用途に設計されており、垂直および水平の両方の吊り上げ用途に使用できます。 頑丈な構造と強力な油圧システムを備えており、重い荷物をさまざまな方向で効果的に持ち上げることができ、さまざまな持ち上げシナリオで柔軟性と利便性を提供します。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。