ENERPAC JH1006 油圧スチールジャッキ、100トン、ストローク長6.06インチ
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
アイテム価格 | 油圧ジャッキ |
底板の長さ | 12.94 " |
底板幅 | 7.13 " |
容量 | 100トン。 |
折りたたまれた高さ | 11.31 " |
拡張された高さ | 17.37 " |
ジャック有効面積 | 20.63平方インチ |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
プランジャー径 | 5.12 " |
製品データシート | enerpac-jha156.pdf |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
ストローク | 6.06 " |
船の重量(kg) | 83.46 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425420000 |
A.
A.
A. 油圧式ボトルジャッキを保管する場合は、リリースバルブを反時計回りに回し、ピストンを完全に下げて圧力を解放することをお勧めします。 ジャッキは、極端な温度や腐食性物質から離れた、清潔で乾燥した場所に保管してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。