入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | 視聴者の38%が |
ディメンションA | 2.5 " |
寸法B | 1.46 " |
ディメンションC | 1/4 "NPTF |
寸法E | 2.48 " |
水晶体物質 | ガラス |
主な卒業 | 100のプサイ |
マックス。 使用圧力 | 1000のプサイ |
装着タイプ | センターリア |
製品データシート | enerpac-g2535l.pdf |
最小の卒業 | 20のプサイ |
形式 | グリセリン入り |
ねじ山径 | 1 / 4 " |
ねじの種類 | NPTF |
UPC | 662005223008 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 装着タイプ | 正確さ | ディメンションA | 最小の卒業 | ねじ山径 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2536L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥43,218 | |
G4089L | 下部マウント | 1% | 4" | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ¥101,764 | |
G2535L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥33,256 | |
G4088L | 下部マウント | 1% | 4" | 100のプサイ | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ¥71,487 | |
G2512L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 5のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥37,317 | |
G2513L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 10のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥42,391 | |
G2514L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 20のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥44,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。