ENERPAC Gシリーズ 油圧計
形式 | モデル | 装着タイプ | 正確さ | ディメンションA | 最小の卒業 | ねじ山径 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2511L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,993 | |
A | G2533SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,993 | |
A | G4040L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥121,380 | |
A | G2534SR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,993 | |
A | G2538R | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61,740 | |
A | G2535SL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42,561 | |
A | G2516SL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,730 | |
A | G2517SL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,680 | |
A | G2510L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,993 | |
A | G2509L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,680 | |
A | G2515L | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37,307 | |
A | G2537R | センターリア | 視聴者の38%が | 2.5 " | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | - | ¥55,834 | |
A | G2531R | センターリア | 視聴者の38%が | 2.5 " | 20のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | - | ¥42,568 | |
A | G2534R | センターリア | 視聴者の38%が | 2.5 " | 100のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | - | ¥38,728 | |
A | G4039L | 下部マウント | 1% | 4" | 100のプサイ | 1 / 2 " | 1.93 " | 1/2 "NPTF | 5.38 " | ¥100,482 | |
A | G2517L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 100のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥37,332 | |
A | G4088L | 下部マウント | 1% | 4" | 100のプサイ | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ¥71,487 | |
A | G4089L | 下部マウント | 1% | 4" | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.15 " | 1/4 "NPTF | 4.8 " | ¥101,764 | |
A | G2535L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥33,256 | |
A | G2512L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 5のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥37,317 | |
A | G2536L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 200のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥43,218 | |
A | G2516L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 50のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥36,817 | |
A | G2513L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 10のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥42,391 | |
A | G2514L | 下部マウント | 視聴者の38%が | 2.5 " | 20のプサイ | 1 / 4 " | 1.46 " | 1/4 "NPTF | 3.31 " | ¥44,095 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダンプカート
- 換気されていない屋根の縁石
- ドリルセルフフィードビットセット
- ドアガード
- ソイルオーガーキット
- テープ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- スターターとコンタクター
- ヒューズ
- アスファルト試験
- SMC VALVES ピストンデザインスプリングチェックバルブ
- FAZTEK フレーミング押し出しスクエアシリーズ13L
- WEATHERHEAD オスコネクタチューブ
- ALTRONIX CCTV電源、壁掛け
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 油圧ホース
- THOMAS & BETTS 絶縁フェルール
- JOBOX StorAll シリーズ 引き出しユニット、高さ 13 インチ
- MARTIN SPROCKET 1/2インチ差込角ヘックスビットソケットセット クローム
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 MXT50 ブッシュ付きウィング プーリ
- GRAINGER バリケードテープ