ALTRONIX CCTV 電源、壁掛け式
形式 | モデル | 出力電流 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | タイプ | 電圧出力 | エンクロージャーの幅(インチ) | 入力周波数 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R615DC616CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥98,909 | |
B | R2432300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132,290 | |
B | R2432300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107,146 | |
C | R2416300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R615DC616220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104,834 | |
C | R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107,696 | |
C | R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90,563 | |
C | R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89,945 | |
A | R615DC8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,054 | |
A | R248CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,781 | |
A | R248CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R248I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,781 | |
A | R615DC1016CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | R2432600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125,800 | |
C | R2416600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R615DC8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77,467 | |
A | R615DC416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R615DC416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80,672 | |
C | R2416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | R2416CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108,490 | |
A | R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113,436 | |
C | R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171,900 | |
A | R248600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R248220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61,818 | |
A | R248600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | R248600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥119,389 | |
D | R2432600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110,654 | |
E | SAV18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC、ウォールマウント | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | ¥46,841 | |
F | SAV182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC、ウォールマウント | 12 VDC | 13 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | ¥65,250 | |
G | ALTV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC、ウォールマウント | 24VACまたは28VAC | 7.50 | 60 Hz | 115 VAC | ¥64,296 |
CCTV電源、壁掛け
Altronix CCTV 電源は、12VDC、24VAC および 28VAC 電圧を提供し、2 または 3 個のヒューズまたはクラス 50、PTC 保護出力を介して分配され、監視カメラ、ヒーター、その他のビデオ アクセサリに電力を供給します。 UL 規格に準拠した電源は、腐食に耐えるスチール構造を備えており、フィルタリングされ電子的に調整された出力を提供してスムーズな DC 電源を提供し、短絡と熱過負荷から確実に保護します。 さらに、カメラの同期を維持し、60 線式ラインコードを備えているため、統合された張力緩和が保証されます。 このカタログには、CE 認定の CCTV ラック電源も含まれており、サージ保護と手動リセット付きの照明付き電源切断回路ブレーカーが提供されます。 さらに、これらのデバイスには、ロックネジフランジと予備ヒューズを備えた取り外し可能な端子台が装備されています。 これらの壁に取り付けられた CCTV 電源には、トリガーされた DC 出力を示す個別の電源 LED インジケーターが備わっています。 バリエーションは XNUMX Hz および XNUMX Hz の入力周波数で利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー
- 精密測定アクセサリー
- グルーガンアクセサリー
- クリップベアリング
- 電圧センサーリレー
- パイプとチューブ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 自動車のクリーニング/外観
- キーストック
- 通信部
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS スライディングリッド付きの材料ビン
- WATTS RK-LF909シリーズ、リリーフバルブ修理キット
- LITTLE GIANT ストレージロッカースチールグレー78インチ
- BUSSMANN KTUシリーズ特殊ヒューズ
- COOPER B-LINE B102シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- EATON HLDBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- FUNNEL KING ユーティリティファネル
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR 16径ピッチ鋼未硬化ウォーム