ALTRONIX ALTV2416300UCM3電源CctvAcウォールマウント
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源16PTC24Ac /12.5A小型エンクロージャラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.75 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.50 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力電流 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | タイプ | 電圧出力 | エンクロージャーの幅(インチ) | 入力周波数 | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC、ウォールマウント | 12 VDC | 13 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | ¥65,384 | ||
SAV18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC、ウォールマウント | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | ¥46,939 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171,900 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89,945 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90,563 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107,696 | ||
R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。