入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー |
解剖学 | 完全なセット |
ディメンションA | 3.26 " |
寸法B | 2.87 " |
ディメンションC | 3/8 "NPTF |
外形寸法D | 1.38 " |
寸法E | 1.38 " |
次元F | 1.25 " |
寸法G | 1" |
終了 | 亜鉛めっき |
マックス。 流量 | 2500cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-c604.pdf |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
A. カップリングが切り離されると、カップリングの半分の間の機械的リンクが壊れ、その結果、バルブが閉じて流れが遮断されます。
A.カップリングの雄半分(おねじ)を測定購入に進むきは、キャリパーの下部クランプを使用してください。 カップリングのめねじ(めねじ)の測定には、キャリパーの上部クランプを使用します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。