入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー |
解剖学 | 男性ハーフ |
ディメンションA | 3.26 " |
寸法B | 2.87 " |
ディメンションC | 3/8 "NPTF |
外形寸法D | 1.38 " |
寸法E | 1.38 " |
次元F | 1.25 " |
寸法G | 1" |
終了 | 亜鉛めっき |
マックス。 流量 | 2500cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-cd411.pdf |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
A.最大流量は毎分2500立方インチです。
A.はい、このクイックカプラーは、過酷な産業条件に対する摩耗に耐える鋼構造と亜鉛メッキ仕上げを備えています。
A.
A. このクイック接続ホース カプラーの最大流量は 35 リットル/分です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。