SQUARE Dマイクロロジックモールドケースサーキットブレーカ:LXシリーズ、3極
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LX36125G | 125A | 600V | ¥998,716 | 見積依頼
|
B | LX36150G | 150 | 600 | - | 見積依頼
|
C | LX36250 | 250A | 600V | ¥887,919 | |
C | LX36250G | 250A | 600V | ¥1,192,491 | |
B | LX36300G | 300 | 600 | ¥1,192,491 | 見積依頼
|
D | LX36400 | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
A | LX36400G | 400A | 600V | ¥1,295,907 | |
D | LX36600 | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
A | LX36600G | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
マイクロロジックモールドケースサーキットブレーカ:LXシリーズ、3極
Square D LX シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡状態による損傷から回路を保護するように特別に設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供する独自の MicroLogic 非交換可能トリップと、コンパクトなスペースでの設置を容易にする I ライン スタイルのプラグイン取り付け設計を備えています。 125A、250A、400A、600A のアンペア数で利用できるこれらのサーキット ブレーカーの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアウェザーストリッピング
- 真空水分離器
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- 乳首キャディー
- 極低温ホース
- インパクトソケットとビット
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- モバイルビンカートとワークステーション
- 化学ポンプ
- カートンステープラーとシーラー
- MILWAUKEE タングステンカーバイドグリット
- REIKU スプリングホルダー
- VOLLRATH ステンレス鋼、フライパン、焦げ付き防止
- WHITE-RODGERS 自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
- DIXON 圧力プラグ
- VULCAN HART クイックディスコネクト
- WELDBEND CORP. 同心レデューサー
- DAYTON ルームエアコンモーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- HUB CITY 22シリーズ平行軸ドライブ