ENERPAC BHP3751G油圧プーラーセット、30トン容量-11 Pc
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
アイテム価格 | 油圧プーラーセット |
容量 | 36トン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
取付穴径 | 油圧 |
あごの数 | 3 |
個数 | 11 |
製品データシート | enerpac-bhp1752.pdf |
ポンプ電源 | ハンドポンプ |
UPC | 662005813391 |
船の重量(kg) | 153 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8467895090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。