ENERPAC BHP2751G油圧プーラーセット、20トン、10000PSI圧力
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
アイテム価格 | 油圧プーラーセット |
容量 | 24トン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
取付穴径 | 油圧 |
あごの数 | 3 |
個数 | 11 |
製品データシート | enerpac-bhp1752.pdf |
ポンプ電源 | ハンドポンプ |
UPC | 662005813384 |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8467895090 |
原産国 | US |
A. このセットのコンポーネントは、優れた圧縮強度と耐摩耗性を提供するために、高品質の鍛造鋼で作られています。
A. ベアリング カップ プラーは、さまざまなベアリングやシールを押したり引いたりするように設計されています。
A. ベアリングセパレーターのくさび形のエッジにより、握りにくいベアリングやギアを取り外すことができます。
A. 主な要素には、プーラーの種類、耐荷重、構造材料、安全機能が含まれます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。