EMBRACO FF10HBX1 冷凍コンプレッサー 3650 Btuh 115v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍コンプレッサー |
アンプ | 5.3 |
ベースマウントの長さ | 6-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 4" |
ところで | 3650 |
高さ | 8" |
Hz | 60 |
長さ | 8" |
回線接続放電ID | 1 / 4 " |
回線接続吸引ID | 5 / 16 " |
公称HP | 1/4 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-134A |
キャップを開始します。 MFD /ボルト | 378から454 / 165 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 11.53 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8414304000 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。