EMBRACO FF10BX 冷凍コンプレッサー 3200 Btuh 115v
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
アイテム価格 | 冷凍コンプレッサー |
アンプ | 5.3 |
ベースマウントの長さ | 6-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 4" |
ところで | 3200 |
高さ | 8" |
Hz | 60 |
長さ | 8" |
回線接続放電ID | 1 / 4 " |
回線接続吸引ID | 5 / 16 " |
公称HP | 1/4 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-12 |
キャップを開始します。 MFD /ボルト | 270から324 / 165 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 10.91 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8414304000 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。