ELOBAU NHT01D 非常停止ボタン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
妨害防止保護首輪 | いいえ |
戻り止めの存在 | 有り |
ハウジングの色 | フロントベゼル - 黄色、マッシュルームヘッド - 赤 |
住宅資材 | プラスチック |
衛生承認 | いいえ |
インストール | 上から |
インストールの深さ | 19.4 mm |
インストールオープニング | 22.3 mm |
IP評価 | IP65 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 70度C |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -30度C |
分。 保管温度 | -50度C |
装着タイプ | 固定ナット |
操作用保護首輪 | いいえ |
耐用年数 | 1000000 |
サイズ | 32のミリメートル×60.9ミリメートル |
ナットのトルク | 2.2 Nmで |
デバイスのロック解除 | ロータリーリリース左/右 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。