ELOBAU NHT03D 緊急停止ボタン、妨害防止保護首輪
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
直径 | 55 mm |
高さ | 60.9 mm |
ハウジングの色 | イエロー、レッド |
住宅資材 | プラスチック |
インストール | 上から |
IP評価 | IP65 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 70度C |
最小動作温度 | -30度C |
装着タイプ | 固定ナット |
耐用年数 | 1000000 |
保管温度範囲 | -50度+85度までC |
ナットのトルク | 2.2 Nmで |
デバイスのロック解除 | ロータリーリリース左/右 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。