ELOBAU 300780V 磁石/アクチュエーター、酸化物、26 x 11mm サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁石 |
直径 | 26 mm |
高さ | 11.7 mm |
ハウジングの色 | シルバー |
ハウジンググレード | グレード316L |
住宅資材 | ステンレス鋼、ハードフェライト |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 80度C |
最小動作温度 | -20度C |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
モデル | サイズ | 直径 | 併用 | 高さ | ハウジングの色 | 住宅資材 | 材料 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324790 | - | 25 mm | - | 7 mm | - | - | PA、プラスチック | -20度C | ¥1,305 | 見積依頼
|
300790 | - | 23 mm | - | 8 mm | レッド | AP 6 | - | - | ¥2,553 | 見積依頼
|
300770 | 5のミリメートル×11ミリメートル | 25 mm | - | - | レッド | - | PA、ハードフェライト | -20度C | ¥2,774 | 見積依頼
|
301650 | 25 mm x 50 mm x 15 mm | - | - | - | - | - | ハードフェライト | -20度C | ¥6,038 | 見積依頼
|
324SG001S | 19 mm x 28.5 mm x 6.3 mm | - | - | - | - | - | ペンシルバニア州アルニコ | -20度C | ¥4,284 | 見積依頼
|
300780 | - | 26 mm | - | 11 mm | レッド | AP 6 | - | - | ¥3,100 | 見積依頼
|
300785 | - | 26 mm | 120/121/122シリーズ | 11.7 mm | グリーン | AP 6 | - | - | ¥3,100 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。