入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
クランプ | JSLC-HPV3 |
クランプネジ | JSCS-04 |
切断方向 | 左手 |
内接円 | 0.375 " |
形状を挿入 | 35度ダイヤモンドネガティブ |
インサートサイズ | VNMG-322 |
インサートの厚さ | 0.125 " |
リード角 | 11度 |
材料 | 鋼 |
最大深さ | 6" |
最小退屈させる | 2.5 " |
取り付けスタイル | ドーロック |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 1.5 " |
シム | S3516P |
シムネジ | SM-M3 |
形式 | AS-24S-ADVUNL-3 |
タイプ | スチールクーラント-スルー |
幅オフセット | 1.25 " |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シム | クランプ | 切断方向 | 形式 | 幅オフセット | 内接円 | 形状を挿入 | インサートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-24S-ADCLNR-4 | S8012P | JSLC-HPCTW-4N | 右手 | AS-24S-ADCLNR-4 | 0.89 " | 0.5 " | 80度ダイヤモンドネガティブ | CNMG-432 | ¥99,326 | ||
AS-24S-ADCLNL-4 | S8012P | JSLC-HPCTW-4N | 左手 | AS-24S-ADCLNL-4 | 0.89 " | 0.5 " | 80度ダイヤモンドネガティブ | CNMG-432 | ¥99,326 | ||
AS-24S-ADDUNR-4 | IDSN-433 | JSLC-HPD4 | 右手 | AS-24S-ADDUNR-4 | 1.25 " | 0.5 " | 55度ダイヤモンドネガティブ | DNMG-432 | ¥99,326 | ||
AS-24S-ADDUNL-4 | IDSN-433 | JSLC-HPD4 | 左手 | AS-24S-ADDUNL-4 | 1.25 " | 0.5 " | 55度ダイヤモンドネガティブ | DNMG-432 | ¥99,326 | ||
AS-24S-ADVUNR-3 | S3516P | JSLC-HPV3 | 右手 | AS-24S-ADVUNR-3 | 1.25 " | 0.375 " | 35度ダイヤモンドネガティブ | VNMG-322 | ¥109,783 | ||
AS-24S-ADWLNR-4 | IWSN-423 | JSLC-HPW3-R | 右手 | AS-24S-ADWLNR-4 | 0.89 " | 0.5 " | 80度三角マイナス | WNMG-432 | ¥99,326 | ||
AS-24S-ADWLNL-4 | IWSN-423 | JSLC-HPW3-L | 左手 | AS-24S-ADWLNL-4 | 0.89 " | 0.5 " | 80度三角マイナス | WNMG-432 | ¥99,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。