ELOBAU 203020-5 ミニチュア フロート スイッチ、48V、PVC、スレッド G1/8、5m ケーブル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
IP評価 | IP67 |
スイッチング電流 | 0.5A |
スイッチング電源 | 10W |
スイッチング電圧 | DC 48V |
温度。 範囲 | -10度+65度までC |
モデル | 最大スイッチング電流 | お問合せフォーム | フロート径 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 最小動作温度 | 耐圧性 | 推奨最小値媒体の密度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,478 | 見積依頼
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥18,115 | 見積依頼
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,049 | 見積依頼
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,115 | 見積依頼
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥16,639 | 見積依頼
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥15,096 | 見積依頼
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥17,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。