ELOBAU 153ESK00J11 安全センサー、M12 サイズ、8 ピン、コード化、自動
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動周波数 | 180 1 / h |
エア圧 | 860〜1060 hPa |
ケーブルの色 | グレー |
ケーブル長 | 0.15 m |
ケーブル材質 | PVC |
ケーブルタイプ | LiYY |
ケースの材質 | ポリブチレンテレフタレート |
コーディングのバリアント | コード化 |
連続耐衝撃性 | 10 g/16ミリ秒 |
汚染の程度 | 2 |
自由地帯 | 50 mm |
ヒューズの動作電流 | 1A |
ヒューズ動作電流動作 | 尊大 |
ハウジングの色 | グレー、ブラック |
筐体設計 | 長方形の |
ヒステリシス | 2 mm |
IP評価 | IP67 |
LEDディスプレイ | 三色 |
最大。 直列接続のセンサーの数 | 30 |
最大。 保存温度 | 70度C |
最大。 制御出力のスイッチング電流 | 0.05A |
分。 取付距離 | 150 mm |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 制御出力のスイッチング電流 | 0.4A |
分。 スイッチング距離 | 0.5 mm |
ストランドの数 | 8 |
消費電力 | 24W |
入力ごとの消費電力 | 275ミリアンペア |
定格インパルス耐電圧 | 1000V |
定格絶縁電圧 | 50V |
定格動作電圧 | 24V |
定格スイッチング距離 | 12 mm |
相対湿度 | 5%から85% |
繰り返し精度 | 0.5mm未満 |
安全なスイッチオフ距離 | 18 mm |
安全なスイッチング距離 | 8 mm |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
サイズ | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
スタンバイ遅延 | 1000ミリ秒 |
開始機能 | オートマチック |
スイッチオン遅延 | 75ミリ秒 |
スイッチング周波数 | 3 Hz |
スイッチング原理 | エレクトロニック |
テクノロジー | RFID |
利用カテゴリ | AC12/DC13 |
電圧降下 | 0.75V |
モデル | ケーブル長 | コーディングのバリアント | 連続耐衝撃性 | ハウジングの色 | IP評価 | 繰り返し精度 | 耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00K11-5 | 1 m | コード化 | 10 g/16ミリ秒 | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥58,786 | 見積依頼
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,918 | 見積依頼
|
153ESK00J31 | 0.15 m | 個別にコード化 | 10g/16ms | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥89,182 | 見積依頼
|
153ESK00J21 | 0.15 m | ユニークな | 10g/16ms | グレー、シルバー | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30g/11ms | ¥111,489 | 見積依頼
|
153ESK00K11 | 1 m | コード化 | 10 g/16ミリ秒 | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥53,512 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。