ELOBAU 153ESK00J21 安全センサー、M12-8 極のユニークな Edm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
アクティブサーフェス | 1 |
作動周波数 | 180 1 / h |
作動タイプ | 任意 |
エア圧 | 860〜1060 hPa |
確実なスイッチオフ距離 | 18 mm |
スイッチング距離の確保 | 8 mm |
ケーブルの色 | グレー |
ケーブル長 | 0.15 m |
ケーブル材質 | PVC |
ケーブルタイプ | LiYY |
同一平面上に取り付けることはできません | 有り |
コーディングのバリアント | ユニークな |
コネクタサイズ | M12 X 1 |
コネクタ タイプ | 8ピン |
お問合せフォーム | OSSD |
連続耐衝撃性 | 10g/16ms |
クロスショート検出 | 有り |
消費電流 | 2.75ミリアンペア |
汚染の程度 | 2 |
デルタTmax | 0.5度℃/分 |
EDM/スタート入力 | 有り |
自由地帯 | 50 mm |
ヒューズの動作電流 | 1A |
ハウジングの色 | グレー、シルバー |
筐体設計 | 長方形の |
住宅資材 | PBT、PC |
ヒステリシス | 2 mm |
内部電子ヒューズ | 有り |
IP評価 | IP67/IP6K9K |
LEDディスプレイ | 三色 |
最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 80度C |
最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 80度C |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 70度C |
最大。 保存温度 | 70度C |
最大。 制御出力のスイッチング電流 | 0.05A |
分。 ケーブル温度範囲、移動 | -5度C |
分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | -30度C |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 制御出力のスイッチング電流 | 0.4A |
最小設置距離(XNUMXつのセンサ間) | 150 mm |
最小スイッチング距離 | 0.5 mm |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
無負荷電流 | 30ミリアンペア |
電子制御出力の数 | 1 |
電子安全出力の数 | 2 |
安全入力の数 | 2 |
ストランドの数 | 8 |
過電圧 | カテゴリーII |
極性反転保護 | 有り |
消費電力 | 24W |
定格インパルス耐電圧 | 1000V |
定格絶縁電圧 | 50V |
定格動作電圧 | 24V |
定格スイッチング距離 | 12 mm |
準備の遅れ | 1000ミリ秒 |
相対湿度 | 5%から85% |
繰り返し精度 | 0.5 mm |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
短絡検出 | 有り |
サイズ | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
安定化された Pelv/Selv 電源 | 必須 |
開始機能 | オートマチック |
Structure | XNUMXチャンネル |
スイッチング周波数 | 3 Hz |
スイッチング原理 | エレクトロニック |
テクノロジー | RFID |
ネジの締め付けトルク | 0.7 Nmで |
ターンオン遅延 | 75ミリ秒 |
利用カテゴリ | AC12/DC13 |
耐振性 | 10ヘルツに55ヘルツ |
電圧降下 | 0.75V |
ワイヤー断面 | 0.25平方mm |
モデル | ケーブル長 | コーディングのバリアント | 連続耐衝撃性 | ハウジングの色 | IP評価 | 繰り返し精度 | 耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15 m | コード化 | 10 g/16ミリ秒 | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥68,918 | 見積依頼
|
153ESK00K11-5 | 1 m | コード化 | 10 g/16ミリ秒 | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥58,786 | 見積依頼
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,918 | 見積依頼
|
153ESK00J31 | 0.15 m | 個別にコード化 | 10g/16ms | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥89,182 | 見積依頼
|
153ESK00K11 | 1 m | コード化 | 10 g/16ミリ秒 | グレー、ブラック | IP67 | 0.5mm未満 | 30g/11ms | ¥53,512 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。