EEMAX PR024240 240V汎用電気タンクレス給湯器、24、000ワット、100アンペア
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気タンクレス給湯器 |
アンプ | 100 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 3.75 " |
要素 | 真ちゅう製トップと交換可能な銅浸漬 |
高さ | 17 " |
マックス。 流量 | 7 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.30 gpm |
取り付け | 垂直 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 25から150へのpsi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
温度。 範囲 | 80度から140度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 41度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | サーモスタット設定に限定 |
電圧 | 240 |
水接続 | 3 / 4 "NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 24,000 |
幅(Width) | 17 " |
ワイヤーサイズ | 6 AWG |
船の重量(kg) | 8.8 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥152,783 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥147,938 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥149,920 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥151,616 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥355,484 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥360,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。