EEMAX 電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPEX95TEE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,995 | |
B | スペック3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57,296 | |
C | AM010240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146,270 | |
D | SPEX8208TEE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥87,732 | |
E | スペック8208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52,379 | |
F | スペック60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56,850 | |
C | AM007240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140,254 | |
G | スペック4277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58,494 | |
C | AM004277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147,392 | |
H | ED032480T2T S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥403,499 | |
I | スペック3277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52,942 | |
J | スペック35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56,214 | |
K | スペック90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56,856 | |
L | スペック3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,640 | |
C | AM004120T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥143,074 | |
M | XTP027480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥829,366 | |
N | ED024480T2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥351,162 | |
O | XTP024480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥690,795 | |
P | XTP020480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥668,862 | |
Q | スペック2412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,912 | |
R | EX180T2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥369,960 | |
S | スペック012240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85,112 | |
T | スペック95T S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77,301 | |
U | スペック100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57,853 | |
V | HATB007240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88,742 | |
W | スペック4208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,394 | |
X | スペック95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56,104 | |
Y | PR008240-Reef | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,811 | |
C | AM008277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥149,311 | |
Z | スペック8208T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,202 | |
A1 | スペック75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51,342 | |
B1 | スペック65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,953 | |
P | XTP054480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,381,422 | |
C1 | スペック55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56,979 | |
P | XTP048480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,246,308 | |
P | XTP036480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,022,802 | |
D1 | スペック48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,834 | |
E1 | ED032480T2T ML | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥403,499 | |
P | XTP032208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥940,950 | |
P | XTP024208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥743,495 | |
D | スペック2412T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,310 | |
F1 | XTP018208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥530,835 | |
C | AM012240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥147,492 | |
G1 | EX240T2TML | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361,290 | |
C | AM010277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥151,644 | |
H1 | SPEX95TML | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89,560 | |
I1 | スペック3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,638 | |
D | スペック1812T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69,302 | |
J1 | スペック80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55,840 | |
K1 | EX160T2EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167,439 | |
P | XTP016480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥585,641 | |
L1 | EX190T2 S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150,679 | |
M1 | EX1608T2EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160,745 | |
N1 | PR011240-Reef | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79,732 | |
O1 | スペック3512T | 1 | 29 | - | 35から150へのpsi | 70度から140度F | 120 | 3500 | 5.25 " | ¥67,553 | |
P1 | AM005240T | 1 | 20 | - | 35から80へのpsi | 105度から110度F | 240 | 4800 | 5.25 " | ¥146,977 | |
O1 | スペック95T | 1 | 40 | - | 35から150へのpsi | 70度から140度F | 240 | 9500 | 5.25 " | ¥72,961 | |
O1 | スペック100T | 1 | 36 | - | 35から150へのpsi | 70度から140度F | 277 | 10,000 | 5.25 " | ¥73,992 | |
O1 | スペック80T | 1 | 29 | - | 35から150へのpsi | 70度から140度F | 277 | 8000 | 5.25 " | ¥71,236 | |
O1 | SPEX75TML | 1 | 32 | - | 35から150へのpsi | 70度から140度F | 240 | 7500 | 5.25 " | ¥95,633 | |
Q1 | EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 |
電気タンクレス給湯器
Eemax タンクレス給湯器は、貯水量の減少を心配することなく、瞬時に温水の流れを提供し、発電所や化学工場、空港、レストランでの目/洗顔用の噴水や緊急用のドレンシャワーでの使用に最適です。 これらの電気タンクレス給湯器は、待機時の熱損失を低減するフロースイッチ作動システムと、追加の排水システムの必要性を排除する高速応答速度を備えています。 Eemax 電気タンクレス給湯器には NPT 継手が装備されており、温度および圧力バルブが不要なため、設置およびメンテナンスのコストが大幅に削減されます。 これらの UL および NEMA 定格の電気温水器は、石灰化や沈殿を軽減するだけでなく、細菌の増殖も防ぎます。 最大 150 psi の圧力に対応でき、消費電力は 2400 ~ 144000 ワットの範囲内で提供されます。 これらの Eemax 給湯器は幅広い製品を次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies さまざまなワイヤサイズとアンペア構成で。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通安全ベスト
- ピン端子
- ラベルディスペンサーアクセサリー
- シャワー排水
- エアコンベヤー
- ポンプモーター
- 復水ポンプおよび付属品
- ペイントと壁紙ツール
- プールとスパポンプ
- ブロンズ
- SHARON PIPING ティー、ソケット溶接、ステンレス鋼
- APPLETON ELECTRIC バラストボディ
- CANTEX 45度エルボー
- CST/BERGER ロッドレベリング
- MJ MAY ガラス繊維生地、72フィートの長さ
- APPROVED VENDOR 4 "トライクローバー互換継手ガスケット
- SPEARS VALVES PVC磁気ドレンプラグ
- EATON ファイバーループセンサー
- KISSLER & CO シンクストレーナーアセンブリ
- TRI-ARC U-Design 穴あき安全アングルベースはしご