入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気タンクレス給湯器 |
アンプ | 29 |
デフォルト温度 | 140度F |
深さ | 3" |
要素 | 交換可能なニッケルクロームカートリッジインサート |
高さ | 9.75 " |
マックス。 流量 | 3 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.20 gpm |
取り付け | 任意の方向 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 35から150へのpsi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
温度。 範囲 | 70度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 109度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 36度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | サーモスタット設定に限定 |
電圧 | 277 |
水接続 | 3/8 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 8000 |
幅(Width) | 5.25 " |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 1.77 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥152,783 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥147,938 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥149,920 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥151,616 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥355,484 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥360,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。