入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気タンクレス給湯器 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥153,873 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥133,647 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥155,411 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥157,687 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥157,260 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥342,511 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥418,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。