定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED点灯または点滅ビーコン、赤、120V、4/9インチ径

在庫あり
アイテム:AA7PTW モデル:48XBRMR120A相互参照:16G494

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥87,137 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemビーコンの点滅を示す
レッド
現在の描画0.108A AC
深さ4.28 "
直径4.28 "
XNUMX分あたりの点滅数65
高さ4.21 "
住宅資材ポリカーボネート/ ABS
ランプ寿命148,000時間
ランプの種類(6)LED
レンズ設計スナップマウント
水晶体物質ポリカーボネート
取り付けパネル/コンジット
最大動作温度。-31度から150度F
電源120 VAC
評価NEMA 4X
電圧120 VAC
幅(Width)4.28 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.42
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)12.7
HSコード8531800050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル現在の描画電源電圧価格
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED 点灯または点滅ビーコン、アンバー、120V、直径 4 9/32 インチ。 | AA7PTP 16G488 48XBRMA120Aアンバー0.108A AC120 VAC120 VAC¥88,274
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED 点灯または点滅ビーコン、オレンジ、24V、0.215A 定格 | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24Dアンバー0.215A AC24 VDC24 VDC¥81,364
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED 点灯または点滅ビーコン、ブルー、120V、直径 4 9/32 インチ。 | AA7PTR 16G490 48XBRMB120A0.108A AC120 VAC120 VAC¥82,056
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED 点灯または点滅ビーコン、ブルー、24V、1/2 インチ電線管 | AA7PTT 16G491 48XBRMB24D0.215A AC24 VDC24 VDC¥80,905
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED 点灯または点滅ビーコン、緑色、120V、直径 4 9/32 インチ。 | AA7PTU 16G492 48XBRMG120Aグリーン0.108A AC120 VAC120 VAC¥83,015
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED 点灯または点滅ビーコン、グリーン、24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24Dグリーン0.215A AC24 VDC24 VDC¥83,926
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED 点灯または点滅ビーコン、レッド、24V、0.215A 定格 | AA7PTX 16G495 48XBRMR24Dレッド0.215A AC24 VDC24 VDC¥85,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED点灯または点滅ビーコン、赤、120V、4/9インチ径
¥87,137 /単価