SQUARE D PJAシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PJA36025U44AE1ABYP | 250 | 600 | ¥2,966,713 | 見積依頼
|
A | PJA36025CU44A | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
A | PJA36080U41A | 800 | 600 | ¥2,769,399 | 見積依頼
|
B | PJA36080 | 800A | 600V | - | 見積依頼
|
C | PJA36100U33A | 1000 | 600 | - | 見積依頼
|
C | PJA36100U41A | 1000 | 600 | ¥2,700,187 | 見積依頼
|
D | PJA36100 | 1000A | 600V | ¥2,769,399 | |
D | PJA36100U44A | 1000A | 600V | ¥3,290,245 | |
C | PJA36120U43A | 1200 | 600 | - | 見積依頼
|
D | PJA36120 | 1200A | 600V | ¥3,066,344 | |
D | PJA36120U41A | 1200A | 600V | ¥3,066,344 | |
D | PJA36120U44A | 1200A | 600V | ¥3,336,655 |
PJAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D PGA シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センターに設置して短絡状態や過電流から電気回路を保護するように設計されています。 これらの UL 認定および CSA 認定ブレーカーは、設置が容易な I ライン スタイルのプラグイン設計と、短時間、長時間、瞬間的な電流制限機能を実現する電子トリップを備えています。 これらは、それぞれ 1200VAC で最大電流定格と 65A と 480kA の遮断容量で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ノズル
- 壁および庭の消火栓付属品
- マウントされていないリニアベアリング
- 現場および修復除湿機
- アスファルト試験コンパクター
- ベアリング
- ジェネレータ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 鋳鉄
- HVACテスト機器
- GAST ピストン空気圧縮機
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G4 1 / 2、28V
- APPROVED VENDOR ガスケット
- ASHLAND CONVEYOR ヘビーデューティ5000耐荷重コンベヤHスタンド
- VOLLRATH ステンレス鋼、フライパン、焦げ付き防止
- WALTER TOOLS F2162リーマツール
- PASS AND SEYMOUR 刻印されたパドルスイッチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ測定ワイヤー、インチ
- 80/20 アルミヒンジ
- WHEATON メディアボトル