WALTER TOOLS F2162 リーミングツール
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2162-4 | 0.1574 | 19 mm | 6 | 75 mm | 0.157 " | 4.00 mm | ¥31,350 | |
A | F2162-4.5 | 0.1771 | 21 mm | 6 | 80 mm | 0.236 " | 4.50 mm | ¥40,965 | |
A | F2162-5 | 0.1968 | 23 mm | 6 | 86 mm | 0.236 " | 5.00 mm | ¥30,827 | |
A | F2162-5.5 | 0.2165 | 26 mm | 6 | 93 mm | 0.236 " | 5.50 mm | ¥33,604 | |
A | F2162-6 | 0.2362 | 26 mm | 6 | 93 mm | 0.236 " | 6.00 mm | ¥30,827 | |
A | F2162-6.5 | 0.2559 | 28 mm | 6 | 101 mm | 0.236 " | 6.50 mm | ¥34,214 | |
A | F2162-7 | 0.2755 | 31 mm | 6 | 109 mm | 0.315 " | 7.00 mm | ¥33,757 | |
A | F2162-7.5 | 0.2952 | 31 mm | 6 | 109 mm | 0.315 " | 7.50 mm | ¥39,852 | |
A | F2162-8 | 0.3149 | 33 mm | 6 | 117 mm | 0.315 " | 8.00 mm | ¥42,281 | |
A | F2162-8.5 | 0.3346 | 33 mm | 6 | 117 mm | 0.315 " | 8.50 mm | ¥43,320 | |
A | F2162-9 | 0.3543 | 36 mm | 6 | 125 mm | 0.406 " | 9.00 mm | ¥48,086 | |
A | F2162-9.5 | 0.3740 | 36 mm | 6 | 125 mm | 0.406 " | 9.50 mm | ¥52,020 | |
A | F2162-10 | 0.3936 | 38 mm | 6 | 133 mm | 0.406 " | 10.00 mm | ¥49,697 | |
A | F2162-11 | 0.4330 | 41 mm | 6 | 142 mm | 0.468 " | 11.00 mm | ¥60,203 | |
A | F2162-12 | 0.4724 | 44 mm | 6 | 151 mm | 0.468 " | 12.00 mm | ¥60,962 | |
A | F2162-13 | 0.5118 | 44 mm | 6 | 151 mm | 0.468 " | 13.00 mm | ¥68,076 | |
A | F2162-14 | 0.5511 | 47 mm | 8 | 160 mm | 0.629 " | 14.00 mm | ¥79,064 | |
A | F2162-15 | 0.5905 | 50 mm | 8 | 162 mm | 0.629 " | 15.00 mm | ¥87,885 | |
A | F2162-16 | 0.6299 | 52 mm | 8 | 170 mm | 0.629 " | 16.00 mm | ¥89,256 | |
A | F2162-17 | 0.6692 | 52 mm | 8 | 175 mm | 0.708 " | 17.00 mm | ¥75,807 | |
A | F2162-18 | 0.7086 | 52 mm | 8 | 182 mm | 0.708 " | 18.00 mm | ¥76,298 | |
A | F2162-20 | 0.7873 | 52 mm | 8 | 195 mm | 0.787 " | 20.00 mm | ¥82,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機付属品
- ビルディングオートメーションコントロール
- レンズクリーニングステーション
- 油圧シリンダー
- スプーンとドリー
- 収納箱とコンテナ
- 詳細
- コンクリートの混合と準備
- ナッツ
- ワイヤーとケーブル
- WIDIA HSSスパイラルフルートタップ、ブライトフィニッシュ
- 3M フルフェイスマスク、シリコン面体
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズ調整可能なカムレバー
- JAMESON マークされたフィッシュテープ
- WESCO 人間工学に基づいたドラムハンドラー
- PROTO セパレータープレート
- DIXON 男性の茎
- VESTIL RSH シリーズ メス エンド キャップ
- TB WOODS 5Vセクションシーブ
- VESTIL CBシリーズ カーゴバー