定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F2162-11 チャッキングリーマー 11mm 6 枚刃超硬 | AJ2EUF 49L655

WALTER TOOLS F2162-11 チャッキングリーマ 11mm 6枚刃 超硬

在庫あり
アイテム: AJ2EUF モデル:F2162-11相互参照:49L655

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,748 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
申し込み方法スルーホール
面取り(Deg。)45度
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4330
寸法タイプメトリック
終了明るい
フルートの長さ41 mm
左手/右手右手
材料固体炭化物
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)142 mm
シャンクサイズ0.468 "
シャンクタイプストレート
サイズ11.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)1.8
船の長さ(cm)15.9
船幅(cm)1.8
原産国DE

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズサイズ価格
WALTER TOOLS F2162-4 チャッキングリーマー 4mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETR 49L642 F2162-40.157419 mm675 mm0.157 "4.00 mm¥25,638
WALTER TOOLS F2162-4.5 チャッキングリーマー 4.5mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETT 49L643 F2162-4.50.177121 mm680 mm0.236 "4.50 mm¥34,743
WALTER TOOLS F2162-5 チャッキングリーマー 5mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETU 49L644 F2162-50.196823 mm686 mm0.236 "5.00 mm¥26,683
WALTER TOOLS F2162-5.5 チャッキングリーマー 5.5mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETV 49L645 F2162-5.50.216526 mm693 mm0.236 "5.50 mm¥27,656
WALTER TOOLS F2162-6 チャッキングリーマー 6mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETW 49L646 F2162-60.236226 mm693 mm0.236 "6.00 mm¥26,683
WALTER TOOLS F2162-6.5 チャッキングリーマー 6.5mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETX 49L647 F2162-6.50.255928 mm6101 mm0.236 "6.50 mm¥28,285
WALTER TOOLS F2162-7 チャッキングリーマー 7mm 6 枚刃超硬 | AJ2ETY 49L648 F2162-70.275531 mm6109 mm0.315 "7.00 mm¥28,819

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F2162-11 チャッキングリーマ 11mm 6枚刃 超硬
¥51,748 /単価