EDSAL BB3060TAREワークベンチトップブッチャーブロック60x30半径
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
アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | 木材 |
エッジタイプ | 半径エッジ |
終了 | オイルラビングナチュラル |
表面材質 | ブッチャーブロックバーチ |
トップデプス | 30 " |
上の厚さ | 1.75 " |
上幅 | 60 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロックバーチ |
船の重量(kg) | 35.83 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 160.78 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。