EDSAL BB3048TAワークベンチトップブッチャーブロック48x30インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | 木材 |
エッジタイプ | ストレートエッジ |
終了 | オイルラビングナチュラル |
表面材質 | ブッチャーブロックバーチ |
トップデプス | 30 " |
上の厚さ | 1.75 " |
上幅 | 48 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロックバーチ |
船の重量(kg) | 29.94 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 131.32 |
船幅(cm) | 81.79 |
HSコード | 4421909780 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。