入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 100A |
フレーム型 | QC |
Number of Poles | 2 |
UPC | 007492869122 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
A. MCBには、過負荷から保護するバイメタルストリップと、短絡から保護する電磁石が付属しています。
A. Quicklag シリーズ MCB は、スチール フレームのキャリブレーション、トグル センター トリップ位置表示、各極のアーク シュート、最大 100A の定格を備えています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。