入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 50A |
フレーム型 | QC |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.59 |
A.このサーキットブレーカには、さまざまなサイズのワイヤを設置する際の柔軟性のために、柔軟な給電接続があります。
A.この回路ブレーカーには、オン、オフ、トリップのXNUMXつの休止位置があります。
A.この回路ブレーカーの定格は10kAICです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。