入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 14 " |
ブレードタイプ | ホース切断 |
切削深さ | 1.5 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | ホースカッター |
フック角度 | 10.0度 |
カーフ | 0.125 " |
マックス。 RPM | 3500 |
歯数 | 24 |
プレート厚 | 0.125 " |
プライマリアプリケーション | 専門 |
チップ素材 | ステンレス鋼 |
トゥースグラインド | スカラップ |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT1101-1 | 3 / 4 " | 10 " | 3600 | 45 | 0.093 " | ¥295,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。