入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 60A |
フレーム型 | EG |
Number of Poles | 3 |
UPC | 782114877579 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 15.21 |
船幅(cm) | 15.24 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | ¥140,157 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | 見積依頼
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | ¥142,877 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | 見積依頼
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | ¥240,253 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | ¥302,238 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | ¥291,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。