EATON EGB3110FFG G モールドケースサーキットブレーカ、例フレーム、例、完全ブレーカ、固定サーマル
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 18kAIC @ 480V |
アンプ | 110A |
フレーム型 | EG |
Number of Poles | 3 |
UPC | 782114876435 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.21 |
船幅(cm) | 15.24 |
プロダクト | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | ¥140,157 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | 見積依頼
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | ¥142,877 | ||
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | ¥240,253 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | ¥302,238 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | ¥291,560 | ||
EGH3030FFG | 65kAIC @ 480V | 30A | ¥309,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。