DAYTON バンド付き V ベルト タイプ 8V
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G080 | 2 / 8V1000 | 2 | 101 " | 2" | ¥83,261 | |
A | 13G081 | 2 / 8V1060 | 2 | 107 " | 2" | ¥87,618 | |
A | 13G082 | 2 / 8V1120 | 2 | 113 " | 2" | ¥96,931 | |
A | 13G083 | 2 / 8V1180 | 2 | 119 " | 2" | ¥102,280 | |
A | 13G084 | 2 / 8V1250 | 2 | 126 " | 2" | ¥108,349 | |
A | 13G085 | 2 / 8V1320 | 2 | 133 " | 2" | ¥109,955 | |
A | 13G086 | 2 / 8V1400 | 2 | 141 " | 2" | ¥116,670 | |
A | 13G087 | 2 / 8V1500 | 2 | 151 " | 2" | ¥121,503 | |
A | 13G088 | 2 / 8V1600 | 2 | 161 " | 2" | ¥138,870 | |
A | 13G089 | 2 / 8V1700 | 2 | 171 " | 2" | ¥142,880 | |
A | 13G090 | 2 / 8V1800 | 2 | 181 " | 2" | ¥155,953 | |
A | 13G091 | 2 / 8V1900 | 2 | 191 " | 2" | ¥159,307 | |
A | 13G092 | 2 / 8V2000 | 2 | 201 " | 2" | ¥175,100 | |
A | 13G093 | 2 / 8V2120 | 2 | 213 " | 2" | ¥177,977 | |
A | 13G094 | 2 / 8V2240 | 2 | 225 " | 2" | ¥196,082 | |
A | 13G095 | 2 / 8V2360 | 2 | 237 " | 2" | ¥197,329 | |
A | 13G096 | 2 / 8V2500 | 2 | 251 " | 2" | ¥208,942 | |
A | 13G097 | 2 / 8V2650 | 2 | 266 " | 2" | ¥227,462 | |
A | 13G098 | 2 / 8V2800 | 2 | 281 " | 2" | ¥245,388 | |
A | 13G099 | 2 / 8V3000 | 2 | 301 " | 2" | ¥262,677 | |
A | 13G101 | 2 / 8V3150 | 2 | 316 " | 2" | ¥276,101 | |
A | 13G102 | 2 / 8V3350 | 2 | 336 " | 2" | ¥293,925 | |
A | 13G103 | 2 / 8V3550 | 2 | 356 " | 2" | ¥311,403 | |
A | 13G104 | 2 / 8V3750 | 2 | 376 " | 2" | ¥299,633 | |
A | 13G105 | 2 / 8V4000 | 2 | 401 " | 2" | ¥352,344 | |
A | 13G106 | 2 / 8V4250 | 2 | 426 " | 2" | ¥357,229 | |
A | 13G107 | 2 / 8V4500 | 2 | 451 " | 2" | ¥397,995 | |
A | 13G108 | 2 / 8V4750 | 2 | 476 " | 2" | ¥400,698 | |
A | 13G109 | 2 / 8V5000 | 2 | 501 " | 2" | ¥410,488 | |
A | 13G110 | 2 / 8V5600 | 2 | 561 " | 2" | ¥474,895 | |
A | 13G111 | 2 / 8V6000 | 2 | 601 " | 2" | ¥334,111 | |
B | 13G112 | 3 / 8V1000 | 3 | 101 " | 3" | ¥124,495 | |
B | 13G113 | 3 / 8V1060 | 3 | 107 " | 3" | ¥131,924 | |
B | 13G114 | 3 / 8V1120 | 3 | 113 " | 3" | ¥139,591 | |
B | 13G115 | 3 / 8V1180 | 3 | 119 " | 3" | ¥147,135 | |
B | 13G116 | 3 / 8V1250 | 3 | 126 " | 3" | ¥155,862 | |
B | 13G117 | 3 / 8V1320 | 3 | 133 " | 3" | ¥164,413 | |
B | 13G118 | 3 / 8V1400 | 3 | 141 " | 3" | ¥178,357 | |
B | 13G119 | 3 / 8V1500 | 3 | 151 " | 3" | ¥195,510 | |
B | 13G120 | 3 / 8V1600 | 3 | 161 " | 3" | ¥202,028 | |
B | 13G121 | 3 / 8V1700 | 3 | 171 " | 3" | ¥223,739 | |
B | 13G122 | 3 / 8V1800 | 3 | 181 " | 3" | ¥218,864 | |
B | 13G123 | 3 / 8V1900 | 3 | 191 " | 3" | ¥249,982 | |
B | 13G124 | 3 / 8V2000 | 3 | 201 " | 3" | ¥241,570 | |
B | 13G125 | 3 / 8V2120 | 3 | 213 " | 3" | ¥278,972 | |
B | 13G126 | 3 / 8V2240 | 3 | 225 " | 3" | ¥289,692 | |
B | 13G127 | 3 / 8V2360 | 3 | 237 " | 3" | ¥309,300 | |
B | 13G128 | 3 / 8V2500 | 3 | 251 " | 3" | ¥327,505 | |
B | 13G129 | 3 / 8V2650 | 3 | 266 " | 3" | ¥313,839 | |
B | 13G130 | 3 / 8V2800 | 3 | 281 " | 3" | ¥350,472 | |
B | 13G131 | 3 / 8V3000 | 3 | 301 " | 3" | ¥384,391 | |
B | 13G132 | 3 / 8V3150 | 3 | 316 " | 3" | ¥414,149 | |
B | 13G133 | 3 / 8V3350 | 3 | 336 " | 3" | ¥398,316 | |
B | 13V601 | 3 / 8V3550 | 3 | 356 " | 3" | ¥467,113 | |
B | 13V602 | 3 / 8V3750 | 3 | 376 " | 3" | ¥471,157 | |
B | 13V603 | 3 / 8V4000 | 3 | 401 " | 3" | ¥503,233 | |
B | 13V604 | 3 / 8V4250 | 3 | 426 " | 3" | ¥562,315 | |
B | 13V605 | 3 / 8V4500 | 3 | 451 " | 3" | ¥581,965 | |
B | 13V606 | 3 / 8V4750 | 3 | 476 " | 3" | ¥601,047 | |
B | 13V607 | 3 / 8V5000 | 3 | 501 " | 3" | ¥633,811 | |
B | 13V608 | 3 / 8V5600 | 3 | 561 " | 3" | ¥747,534 |
バンドVベルト、タイプ8V
デイトン タイプ 8V バンド付き V ベルトは、XNUMX 本以上のシングル V ベルトで構成されており、耐久性の高い裏材によって一緒に保持され、ベルト全体に均等に応力を分散します。 これらの V ベルトは、個々のベルト間の永続的な接続を確立するための耐久性の高い横方向の張力コードを備えています。 さらに、ベルトを油や熱から保護し、寸法安定性を維持するためのトップカバーが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルアクセサリー
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- 消火器アラーム
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- ボルテックスクーラー
- 手袋と手の保護具
- フローコントロールバルブ
- ドラムとバレルポンプ
- パイプねじ切り装置
- キーストック
- PARKER 六角ニップル、炭素鋼
- APPROVED VENDOR ナイロンロープ
- SUPER-STRUT C710シリーズクレビスハンガー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン
- COOPER B-LINE 折りたたみ棚キット
- SPEARS VALVES PVC コンパクト 2000 ボールバルブ、フランジエンド、FKM
- EBERBACH 岩石スライド キャビネット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 モニター付きポータブル グレード D 呼吸用空気フィルター
- GRAINGER ディバイダー
- MR. CHAIN 頑丈な支柱