DAYTON 13G096Vベルトバンド2 / 8v2500
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | 8V |
構造 | バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ |
業界番号 | 2 / 8V2500 |
材料 | バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 2 |
外側の長さ | 251 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1" |
上幅 | 2" |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。