DAYTON 13V607Vベルトバンド3 / 8v5000
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
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | 8V |
構造 | バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ |
業界番号 | 3 / 8V5000 |
材料 | バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 3 |
外側の長さ | 501 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1" |
上幅 | 3" |
船の重量(kg) | 26.91 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 72.9 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。