DAYTON 13G097Vベルトバンド2 / 8v2650
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
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | 8V |
構造 | バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ |
業界番号 | 2 / 8V2650 |
材料 | バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 2 |
外側の長さ | 266 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1" |
上幅 | 2" |
船の重量(kg) | 9.54 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。