定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 12Z-512 油圧ホース継手 | AF6UWY 20JW50

EATON 12Z-512 油圧ホースフィッティング

在庫あり
アイテム:AF6UWY モデル:12Z-512相互参照:20JW50

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,270 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ホース継手
ダッシュサイズ12
終了亜鉛、三価クロメート
継手材料炭素鋼
継手タイプ男性JICストレート
ホース3 / 4 "
JICネジ(インチ)1-1/16-12
長さ2.94 "
タイプひだ

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード7307929000

製品バリエーション

プロダクトモデルダッシュサイズ継手タイプホース長さ価格
EATON 04Z-102 油圧ホース継手 | AF6UNE 20JU51 04Z-1022男性NPTストレート1 / 4 "1.84 "¥2,405
EATON 04Z-104 油圧ホース継手 | AF6UNF 20JU52 04Z-1044男性NPTストレート1 / 4 "2.06 "¥2,907
EATON 04Z-504 油圧ホース継手 | AF6UNG 20JU53 04Z-5044男性JICストレート1 / 4 "2"¥3,986
EATON 04Z-505 油圧ホース継手 | AF6UNH 20JU54 04Z-5055男性JICストレート1 / 4 "1.84 "¥3,863
EATON 04Z-604 油圧ホース継手 | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044女性用JIC継手、ストレート1 / 4 "2"¥3,204
EATON 04Z-605 油圧ホース継手 | AF6UNK 20JU56 04Z-6055女性用JIC継手、ストレート1 / 4 "1.98 "¥3,383
EATON 04Z-664 油圧ホース継手 | AF6UNL 20JU57 04Z-6644メス JIC 継手、90 度1 / 4 "1.84 "¥7,078

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 12Z-512 油圧ホースフィッティング
¥6,270 /単価