EAGLE 1601BLKオープンヘッドポリドラム、30ガロン、プラスチックレバーロックリング付きブラック
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | プラスチックレバーロック |
色 | ブラック |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 16.625 " |
負荷容量 | 220ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 21.125 " |
全体の高さ | 28.5 " |
国連格付け液体 | 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S |
国連の評価は堅実 | 1H2/X100/S, 1H2/Y100/S |
音量 | 30ガロン。 |
重量 | 16ポンド |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | クロージャタイプ | 色 | 重量 | 内部径 | アイテム価格 | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 22.125 " | トランスポートドラム | 552ポンド | 22.5 " | ¥24,714 | ||
1610MB | 14ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 15 " | ¥12,002 | ||
1601MB | 30ガロン。 | レバーロックリング | 青 | - | 19 " | トランスポートドラム | 396ポンド | 21.125 " | ¥15,658 | ||
1600SL | 30ガロン。 | スクリュードライバーを使用 | イエロー | - | 19.875 " | サルベージドラム | 3696ポンド | 22.5 " | ¥15,593 | ||
1601 | 30ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 16.625 " | トランスポートドラム | 220ポンド | 21.125 " | ¥14,929 | ||
1652 | 20ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 19 " | トランスポートドラム | 88ポンド | 20.875 " | ¥14,066 | ||
1610Y | 14ガロン。 | レバーロックリング | イエロー | - | 13.5 " | トランスポートドラム | 143ポンド | 15 " | ¥17,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。