入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 炭素鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | SAE×SAE |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 3000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 炭素鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から425度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バルブ構造 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.NK 1/4 | 2ピース | 鋼 | レバー | 3000 psiのWOG | 1 / 4 " | RTFE | RTFE | -20度から425度F | ¥8,578 | ||
VLE2.NK 3/8 | 2ピース | 鋼 | レバー | 3000 psiのWOG | 3 / 8 " | RTFE | RTFE | -20度から425度F | ¥8,578 | ||
VLE2.NK 3/4 | 2ピース | 鋼 | レバー | 3000 psiのWOG | 3 / 4 " | RTFE | RTFE | -20度から425度F | ¥22,695 | ||
VAE2.N0 1/2 | 3ピース | 亜鉛ダイカスト | レバー | 5800 psiのWOG | 1 / 2 " | ニトリル | デルリン(R) | -20度から175度F | ¥15,108 | ||
vae2.n00p 1 | 3ピース | 鋳鋼 | ラッチングロックアウト | 4600 psiのWOG | 1" | ニトリル | デルリン(R) | -20度から175度F | ¥42,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。