定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/4 炭素鋼ボール バルブ インライン Fnpt 3/4 インチ | AA8ZDZ 1AWU5

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P3 / 4炭素鋼ボールバルブインラインFnpt3 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AA8ZDZ モデル:VAE2.A00P 3/4相互参照:1AWU5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,599 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料炭素鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質炭素鋼
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料鋳鋼
ハンドルタイプラッチングロックアウト
マックス。 圧力4600 psiのWOG
パイプサイズ3 / 4 "
ポートフル
シール材ニトリル
シート素材デルリン(R)
ステム素材炭素鋼
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から175度F
バルブ構造3ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.61
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)28.96
船幅(cm)10.16
HSコード8481803070
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルボール材料ハンドル材料ハンドルタイプマックス。 圧力パイプサイズステム素材バルブ構造価格
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/4 炭素鋼ボールバルブ インライン Fnpt 1-1/4 インチ | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4炭素鋼鋳鋼レバー4600 psiのWOG1.25 "炭素鋼2ピース¥64,164
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 炭素鋼ボールバルブ インライン Fnpt 1-1/2 インチ | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2炭素鋼鋳鋼レバー4600 psiのWOG1.5 "炭素鋼2ピース¥84,254
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/4 炭素鋼ボール バルブ インライン Fnpt 1/4 インチ | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4炭素鋼亜鉛ダイカストラッチングロックアウト7000 psiのWOG1 / 4 "炭素鋼3ピース¥16,706
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/8 炭素鋼ボール バルブ インライン Fnpt 3/8 インチ | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8炭素鋼亜鉛ダイカストラッチングロックアウト7000 psiのWOG3 / 8 "炭素鋼3ピース¥21,413
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 炭素鋼ボール バルブ インライン Fnpt 1/2 インチ | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2炭素鋼亜鉛ダイカストラッチングロックアウト5800 psiのWOG1 / 2 "炭素鋼3ピース¥18,011
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 炭素鋼ボール バルブ インライン FNPT 1 インチ | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P1炭素鋼鋳鋼ラッチングロックアウト4600 psiのWOG1"炭素鋼3ピース¥32,608
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1/4 炭素鋼ボールバルブ インライン Fnpt 1/4 インチ | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4クロムメッキ炭素鋼鋳造亜鉛合金レバー7000 psiのWOG1 / 4 "ニッケルメッキ鋼3ピース¥12,418

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P3 / 4炭素鋼ボールバルブインラインFnpt3 / 4インチ
¥27,599 /単価