入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ炭素鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 鋳鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 4600 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
シール材 | ニトリル |
シート素材 | デルリン(R) |
ステム素材 | ニッケルメッキ鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から175度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | DE |
モデル | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ステム素材 | バルブ構造 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAE2.A0 1 1/4 | 炭素鋼 | 鋳鋼 | レバー | 4600 psiのWOG | 1.25 " | 炭素鋼 | 2ピース | ¥64,164 | |
VAE2.A0 1 1/2 | 炭素鋼 | 鋳鋼 | レバー | 4600 psiのWOG | 1.5 " | 炭素鋼 | 2ピース | ¥84,254 | |
VAE2.A00P 1/4 | 炭素鋼 | 亜鉛ダイカスト | ラッチングロックアウト | 7000 psiのWOG | 1 / 4 " | 炭素鋼 | 3ピース | ¥16,706 | |
VAE2.A00P 3/8 | 炭素鋼 | 亜鉛ダイカスト | ラッチングロックアウト | 7000 psiのWOG | 3 / 8 " | 炭素鋼 | 3ピース | ¥21,413 | |
VAE2.A00P 1/2 | 炭素鋼 | 亜鉛ダイカスト | ラッチングロックアウト | 5800 psiのWOG | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 3ピース | ¥18,011 | |
VAE2.A00P 3/4 | 炭素鋼 | 鋳鋼 | ラッチングロックアウト | 4600 psiのWOG | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 3ピース | ¥27,599 | |
VAE2.A00P1 | 炭素鋼 | 鋳鋼 | ラッチングロックアウト | 4600 psiのWOG | 1" | 炭素鋼 | 3ピース | ¥32,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。