入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
マウント | 直接 |
操作 | 春帰り |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | PTFE /バイトン(R) |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
バルブ構造 | ツーピース |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8481809035 |
原産国 | CN |
モデル | 操作 | パイプサイズ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PHH23ATD01A | 複動 | 1 / 2 " | ニッケルメッキ真鍮 | ¥114,388 | |
PHH24ATD01A | 複動 | 3 / 4 " | ニッケルメッキ真鍮 | ¥121,394 | |
PHH25ATD02A | 複動 | 1" | ニッケルメッキ真鍮 | ¥136,261 | |
PHH26ATD02A | 複動 | 1.25 " | ニッケルメッキ真鍮 | ¥160,322 | |
PHH27ATD03A | 複動 | 1.5 " | ニッケルメッキ真鍮 | ¥183,993 | |
PHH28ATD03A | 複動 | 2" | ステンレス鋼 | ¥211,161 | |
PHH23ATS012A | 春帰り | 1 / 2 " | ニッケルメッキ真鍮 | ¥129,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。