MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、PSC、オープンエアオーバー、スルーボルトマウント、シャフトダウン
マラソン コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、HVAC 用途のファンやブロワーなどの機器の駆動に最適です。 マラソンはさらに提供します コンデンサーファンモーター 水平またはシャフトアップの取り付け位置を必要とする用途に適しています。
形式 | モデル | デューティ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11O2063 | 継続的なAOM | 48Z | 4-3.05 | 1/2 | 0.37 | ¥22,813 | |
A | 048A11O2065 | 継続オーサム | 48Y | 0.97-0.9 | 1/6 | 0.13 | ¥17,924 |
特徴
- これらのモーターは、モーター エンクロージャー内の高い気流のためにエンクロージャー上にオープンエアを備えています。
- 運転中にモーターの位置がずれないように、スルーボルトマウント設計になっています。
- 簡単に取り付けられるように、丸型の拡張スタッド取り付けが特徴です。
規格と承認
- UL
よくある質問
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、負荷/ファンに直接取り付けることができる長いシャフトがあります。 モーターは、スルー ボルト取り付けを使用してファン アセンブリに接続されます。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターは頻繁に注油する必要がありますか?
これらのモーターには、モーター エンクロージャ内にグリースが塗布されたボール ベアリングがあり、頻繁な注油は必要ありません。
マラソンコンデンサーファン/ヒートポンプモーターは過熱しやすいですか?
これらのモーターには、換気の悪い環境でモーターが過熱するのを防ぐための自動熱保護機能があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Oリング
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- CAMハンドル
- インスタントリバースモーター
- ストックカート棚
- 油圧ろ過
- 泡
- ワイヤーとケーブル
- ハスプとヒンジをラッチします
- コルク
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極/ 3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
- DAYTON 四角軸流ファン
- AIR SCIENCE ワークステーションPCR
- APPLETON ELECTRIC 2X36ワットの蛍光灯器具
- LOVEJOY DDタイプ退屈ユニバーサルジョイント
- MARTIN SPROCKET 板バネ・ボール
- VESTIL SDG シリーズ スイベル ドック ゲート
- BALDOR / DODGE F4B、止めねじ玉軸受
- WEG ESWA ポンプ コントローラー シリーズ - 組み合わせタイプ A のラインスターター間