MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 66% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 4-3.05 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
取り付け | 拡張スタッド-フットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
UPC | 722856037725 |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | デューティ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2065 | 継続オーサム | 48Y | 0.97-0.9 | 1/6 | 0.13 | ¥17,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。