入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アーバーホール | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.5 |
CFM @全負荷 | 18 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 12,000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | ラバー |
HP | 0.28 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
軌道径 | 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
パッド面タイプ | ビニール |
パッドサイズ | 5" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8467290015 |
原産国 | US |
A. Dynabrade サンダーには、独自の一体型ハブ設計を備えた完璧なバランスのサンディング パッドが装備されており、よりスムーズな操作性能と最小限の振動を実現します。
A. トップ ハット シールは、フロント モーター ベアリングをサンディングの残留物から保護し、汚染物質を排除しながらベアリングの潤滑を保持します。
A. このツールは、手と手首をさらにサポートする快適なプラットフォームを備えており、冷気の排気から保護します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。